東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
注文コード
21472510
品番
(F)10-FNW【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥48,900
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び圧力
10K
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
配管用ボルト・ナット付
材質(本体)
ねずみ鋳鉄Fc250
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
187
最高使用圧力(MPa)
常温1.4
寸法D1(mm)
70
材質(シート)
NBR
材質(弁体)
青銅CAC406
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
商品豆知識
配管工事を支える補助部材