※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE196【ワケあり】 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4〜9.6Φmm) アキュレイト 21472659 DE196【ワケあり】 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4〜9.6Φmm) アキュレイト 21472659

引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4〜9.6Φmm)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 自由長(mm)23.1 注文コード21472659 品番DE196【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥1,990799
この商品は自由長・内容量など151種類から選べます 他の種類を見る

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) ばねの種類引張コイルばね 自由長(mm)23.1 外径OD(Φmm)5.40 線径d(Φmm)0.40 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線 寸法L2(mm)58.9 ばね定数(N/mm)0.056 許容荷重(N)2.40 初張力(N)0.392 総巻数(巻)31.5 荷重時長L1(mm)41.73 基準荷重N(kgf)1.43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
バイクの修理
教育・研究機関

線径や全長など多くの種類の中から選べるのがありがたいです。材質はピアノ線で高級なものだそうですが,錆の対策がなされていないのが残念です。ユニクロメッキくらいはして欲しいです。

対象商品:
48818007
2014-08-12
用途:
機械部品の一部

機械で頻繁に切れていましたが、こちらで買ってからはクレームも無くなりました。
すぐに手に入りますので、過剰在庫にもならずに済みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする