※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
MDCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15
接続ねじ種類
R
管接続口径
R1/2
注文コード
21472835
品番
MDCT15M-R8-SS【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,790
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ種類・管接続口径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
材質
SUS316
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
適合管外径(Φmm)
15
管接続口径
R1/2
接続ねじ種類
R
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
コネクタ