CKGA80-150Y【ワケあり】 CKGA8 SMC 21473237

CKGA8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし 注文コード21473237 品番CKGA80-150Y【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥47,5206,398
この商品はストローク・タイプ・オートスイッチ種類など181種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ストローク(mm)150 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする