※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

203A スーパースティック 203A(30cm) 三洋貿易 21473558 203A スーパースティック 203A(30cm) 三洋貿易 21473558

スーパースティック 203A(30cm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード21473558 品番203A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
白色 トラスコ品番765-3468 適合機種TS-9412 長さ(mm)300 質量(kg)5 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約170 軟化点(℃)108 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする