VEX3121-025DZ-F【ワケあり】 パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMC 21473560

パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21473560 品番VEX3121-025DZ-F【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥14,490569
この商品は264種類から選べます 他の種類を見る

・大形シリンダの中間停止・非常停止
・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング
・真空吸着と真空破壊に
・複動シリンダの挙動制御に

用途
多様な回路をシンプルな
構成で実現
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ボディサイズ12
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※本バルブは、ノンリーク仕様ではありませんので、長時間の中間停止・非常停止にはご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29542974
2017-05-12
用途:
エアサスのエア制御
ヒカリプランニング 様

安定の性能ですね。前車にもエアサス施す時に使ってたんですが使用感変わってません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする