※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の フラスコ
ナスフラスコ 100mL 3200-100シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
摺合せ
29/32
注文コード
21473675
品番
3200-100-5M【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,990
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
摺合せ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
種別
ナスフラスコ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量(mL)
100
摺合せ
29/32
アズワン品番
61-3622-58
注意
※L寸法は目安寸法です。