ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの 木工用
ALPENの 木工用ドリル
木工ドリルビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
全長(mm)
235
注文コード
21473822
品番
21600600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・全長
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
木材の深穴加工に最適なドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
シャンク軸
丸軸
全長(mm)
235
トラスコ品番
766-0961
質量(g)
38
溝長(mm)
160
用途
被削材:木材
適合機種
電気ドリル
刃径(Φmm)
6
シャンク径(mm)
6