※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの 木工用
ALPENの 木工用ドリル
木工ドリルビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
14
全長(mm)
235
注文コード
21473865
品番
21601400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・全長
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
木材の深穴加工に最適なドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
シャンク軸
六角軸
全長(mm)
235
トラスコ品番
766-1002
質量(g)
160
溝長(mm)
160
用途
被削材:木材
適合機種
電気ドリル
刃径(Φmm)
14
シャンク径(mm)
13