※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの 木工用
ALPENの 木工用ドリル
木工ドリルビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21473874
品番
21601500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
木材の深穴加工に最適なドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
シャンク軸
六角軸
全長(mm)
235
トラスコ品番
766-1011
質量(g)
172
溝長(mm)
160
用途
被削材:木材
適合機種
電気ドリル
刃径(Φmm)
15
シャンク径(mm)
13