※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21602500 木工ドリルビット ALPEN 21473935 21602500 木工ドリルビット ALPEN 21473935 21602500 木工ドリルビット ALPEN 21473935

木工ドリルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21473935 品番 21602500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

木材の深穴加工に最適なドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。

シャンク軸六角軸 全長(mm)235 トラスコ品番766-1070 質量(g)388 溝長(mm)160 用途被削材:木材 適合機種電気ドリル 刃径(Φmm)25 シャンク径(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする