E3 バイスアクションラッチ(14・16・17)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプノブつき 注文コード21474095 品番E3-17-15【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別) アウトレット
¥4,290519
この商品はタイプなど13種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)155 タイプノブつき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする