セコニック
セコニックの 環境測定(自然環境/安全環境)
セコニックの 温度計・温湿度計
セコニックの 温湿データロガー 記録計
チャート紙/折り畳み
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20冊)
注文コード
21474174
品番
881-R03-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,900
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
熱電対R用 0〜1600
幅(mm)
100
対応機種
SS100P