※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
省栄製作所
省栄製作所の 研究関連用品・実験用必需品
省栄製作所の 架台/スタンド/ホルダー類
省栄製作所の 実験研究用クランプ
ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付範囲(Φmm)
395〜455
注文コード
21474208
品番
SD-2450【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,990
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
締付範囲
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
アズワン品番
62-2700-86
呼び寸法(mm)
450
材質(フープ)
ステンレス製(SUS304)
材質(ハウジング)
ステンレス製(SUS304)
材質(スクリュー部)
ステンレス製(SUS304)
締付範囲(Φmm)
395〜455
板厚t(mm)
【フープ】0.8
板幅(mm)
【フープ】13
スクリュー
3〜4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。