商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
寸法D(Φmm)28
寸法H(mm)二面19
寸法L(mm)58
寸法T(mm)Rc1/4(めねじ)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.2{2}
材質本体:ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))、シール:エチレンプロピレンゴム(EPDM(EPTS))
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容器容量(L)10〜20用
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.3{3}
最小断面積(mm2)17