4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線付、長さ300mm) ブラケットなし 注文コード21474698 品番SYJ712-5LZ-01【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,250
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ブラケットなど103種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1/8 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線付、長さ300mm) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 定格電圧(V)DC24 ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路あり 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油不要 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.5 商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする