※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22803200 木工ドリルビット ALPEN 21474723 22803200 木工ドリルビット ALPEN 21474723 22803200 木工ドリルビット ALPEN 21474723

木工ドリルビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)32 全長(mm)620 注文コード21474723 品番22803200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径・全長など42種類から選べます 他の種類を見る

木材の深穴加工に最適なドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。

シャンク軸六角軸 全長(mm)620 トラスコ品番766-1461 質量(g)1528 溝長(mm)530 用途被削材:木材 適合機種電気ドリル 刃径(Φmm)32 シャンク径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする