VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
1"用メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
12
注文コード
21474987
品番
VS-1214H1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥44,900
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
300〜∞
焦点距離(mm)
12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)