※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UECFS-30-300-M8-E【ワケあり】 チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21475495 UECFS-30-300-M8-E【ワケあり】 チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21475495 UECFS-30-300-M8-E【ワケあり】 チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21475495

チューブラ取っ手

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)300 寸法M(mm)M8 材質(キャップ)ステンレス製 材質(パイプ)ステンレス製 注文コード21475495 品番UECFS-30-300-M8-E【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別) アウトレット
¥16,900709
この商品は寸法L1・寸法M・材質など38種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 寸法B(mm)20 寸法H(mm)75 寸法L(mm)365 寸法L1(mm)300 寸法Lf(mm)15 寸法M(mm)M8 寸法d(mm)30 寸法h(mm)45 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 取付めねじ 材質(キャップ)ステンレス製 許容荷重(N)1000 材質(パイプ)ステンレス製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする