SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB3A〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ品番
M9B
注文コード
21475669
品番
MSQB3A-M9BL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥30,800
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
角度調整範囲
0〜190°
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
シリンダ内径(Φmm)
10
サイズ
3
クッション
ラバークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
空気
リード線(m)
3
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
M9B
CADデータダウンロード