※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
ボールバルブ(T型ハンドル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(inch)
Rc3/8
注文コード
21476019
品番
TA257CA-3【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,590
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
寸法(inch)
Rc3/8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)
44.5
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.2[42](-20〜70℃)、0.5[5](〜150℃)