コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS

(10件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)11 注文コード21476080 品番CC-EMS 11【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7902,990
この商品は刃径など69種類から選べます 他の種類を見る

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。
センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 刃径(Φmm)11 刃長Lc(mm)30 全長(mm)80 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)12 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番201-7415 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC)、ステンレス鋼(〜35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB)、銅合金、アルミ合金 表面処理ノンコート 公差(mm)0〜+0.030 ねじれ角(°)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05372586
2022-08-30
用途:
弊社の部品加工として

メーカー品なので 満足のいく 仕上がりに なりました
6φの4枚刃のショートEMなのに 納期が 遅くて
焦ってしまいました
前回 8φの同等品を発注した時より 遅かったと
思われます この時勢なので いろいろと ありますが
モノタロウの体制に期待しています

対象商品:
05372771
2022-08-31
用途:
切削時
スフェラーパワー株式会社 様 (製造業)

ちょうど良いサイズが無くて、困っていたところで見つかりました。
使い勝手も良く、重宝しました。

対象商品:
05372726
2018-05-07
用途:
機械作業
有限会社テクノ神明 様

品質・価格に合って問題なしと思います

Фサイズにもう少しバリエーションが有れば、うれしいです

対象商品:
05372726
2017-08-18
用途:
小型フライス盤での切削に使用しています
運輸・通信業

早速使用しましたが、新品の切れ味は気持ちよく満足しています。

対象商品:
05372665
2014-05-09
用途:
アルミの切削作業

さすがOSG製品、しっかり削れます。

対象商品:
38030194
2013-05-06
用途:
ステンレス材のフランジにボーリング加工をして、25Aのパイプ、エルボーを通して溶接するための仕上げ加工(リーマ加工の代用)

フライス盤での加工において、下穴30ミリ、送り速度0.04、加工深さ30ミリのボーリング加工中の切り粉の排出も良好で、仕上がりも良好でした。
切れ刃のヘタリもなく、仕上がり寸法も満足できるものでした。今回は、ボーリング加工、リーマ加工の代用でしたが、作業効率で貢献しました。

対象商品:
05372717
2013-08-01
用途:
Moの切削加工

安定のクオリティーで文句なし。価格がもっと安くなると良いな。

対象商品:
05372595
2013-06-19
用途:
ミゾ削り

削りやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする