CG1BA50-175Z【ワケあり】 CG Series(CG1BA50) SMC 21476667

CG Series(CG1BA50)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)175 注文コード21476667 品番CG1BA50-175Z【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,850 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) アウトレット
¥15,165719
この商品はストローク・ストロークAなど162種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ストローク(mm)175 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする