パワーリレー 標準形

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成3c コイル定格電圧(V)AC200 注文コード21476990 品番HH63P-L AC200V【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) アウトレット
¥1,790979
この商品は接点構成・コイル定格電圧など67種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(VA)
50Hz:約2.0
60Hz:約1.7
耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000V 1分間
接点ギャップ間:AC1000V 1分間
ソケットの端子間:AC2000V 1分間
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 種類パワーリレー 接点構成3c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時32.4 コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時55.5 コイル色別 コイル定格電圧(V)AC200 最大連続印加電圧定格電圧の110% 使用温度範囲(℃)-25〜+50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) 取り付け形状プラグイン形 種別動作表示ランプ付 周波数(Hz)50/60 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接点材質銀合金 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上 耐衝撃(誤動作)100 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10〜55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10〜55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 定格絶縁電圧(V)250 動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃) 復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃) 励磁電流(mA)50Hz:9.8、60Hz:8.5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 定格電圧(V)AC200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50210334
2019-12-04
用途:
太陽光発電のオフグリッド切替器
電気・ガス・熱供給・水道業

DC-ACインバータ出力と商用電源との切り替えにCR内蔵パワーリレーを使用。狭い場所への設置だった為、サージキラーが内蔵され省スペース化が出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする