ソケット君

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 定格電流(A)2 注文コード21477236 品番AF-0.5(L)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥32,90011,980
この商品は定格電流・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。
鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。
各種部品(線径 0.40〜1.0Φ)の取付けが可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ) 仕上ニッケル下地金メッキ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 使用温度範囲(℃)-40〜+125 寸法A(mm)1.6 寸法D(mm)0.18 定格電流(A)2 寸法B(mm)0.45 寸法C(mm)2.9 接触抵抗(mΩ)10以下 適合ピン径(Φmm)0.45〜0.6 推奨メタルマスク厚(μ)100〜150 挿抜回数100回以上 挿入力(g)250 抜去力(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする