信号ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応検出器:MP-981/MP-9820/LG-9200/LG-916**カウンタ:TM-5100/TM-3100シリーズ/FV-1400**/1500/PA-150(**:販売終了品) 注文コード21477270 品番MX-7115【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,049
販売価格(税別) アウトレット
¥11,90010,954
この商品は対応など14種類から選べます 他の種類を見る
対応
検出器:MP-981/MP-9820/LG-9200/LG-916**
カウンタ:TM-5100/TM-3100シリーズ/FV-1400**/1500/PA-150(**:販売終了品)
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ケーブル長(m)15 信号ケーブルR04-PB6F ←→ TM1.25-3.5s ケーブル種類D5-UL (複合5芯ビニールシースケーブル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする