MISM
MISMの 各種パレット
MISMの パレットカバー・アクセサリ
すべりどめ強力パレットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21477313
品番
302200001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。
適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。
用途
パレット積載荷物の滑り止め
トラスコ品番
770-4321
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
4
色
グレー
質量(g)
450
タイプ
強力
質量(g/枚)
450