アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の 柄付ブラシ
AZ655 角洗いハードブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21477338
品番
305000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
頑固な泥汚れをゴシゴシ落とします。
直角カットなので、角にも届きやすい形状です。
用途
壁・ブロック塀・玄関まわりのコケ・泥落としに
トラスコ品番
762-5499
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
60
色
グリーン
サイズ
大
質量(g)
81
縦(mm)
300
横(mm)
100
繰り返し・詰め替え
対応