アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の 柄付ブラシ
AZ655 角洗いハードブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21477356
品番
305200000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
頑固な泥汚れをゴシゴシ落とします。
直角カットなので、角にも届きやすい形状です。
用途
壁・ブロック塀・玄関まわりのコケ・泥落としに
トラスコ品番
762-5511
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
60
色
グリーン
サイズ
小
質量(g)
66
縦(mm)
250
横(mm)
100
繰り返し・詰め替え
対応