薄肉管用チューブカッタ 10 HD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21478013 品番32915
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
鋼管、薄肉ステンレス管用カッタです。

トラスコ品番495-0704 全長(mm)135〜165 質量(g)400 肉厚(mm)2.8 適合替刃33165 モデル10 切断能力(inch[mm])1/8〜1(3〜25)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする