※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄肉管用チューブカッタ 20

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21478038 品番32930
参考基準価格(税別)¥20,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
銅管、真ちゅう管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。

トラスコ品番495-0739 全長(mm)190〜255 肉厚(mm)2.4 適合替刃33160 モデル20 切断能力(inch[mm])5/8〜21/8(16〜54)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする