331100620 TK タイル目地ブラシ CB アズマ工業 21478065 331100620 TK タイル目地ブラシ CB アズマ工業 21478065 331100620 TK タイル目地ブラシ CB アズマ工業 21478065

TK タイル目地ブラシ CB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21478065 品番331100620
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

スリムな形状で、タイルの目地や浴室のコーナーのお掃除に便利です。
ソフトな化学繊維です。
握りやすい形状のグリップで、力が入りやすいです。

使用場所浴室 用途タイルの目地や浴室のコーナー洗いに トラスコ品番762-5600 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)20 クリアブルー 質量(g)95 縦(mm)100 横(mm)160 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21478065
2022-06-05
用途:
お風呂掃除
その他業種

お風呂のメジを洗うのに小回りがきいて使いやすい。お風呂入りながらでも気になったところをお掃除できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする