ストレートリーマ 3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21478284 品番34950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ロングテーパー設計で食い込みがありません。
動力駆動での利用も可能です。

材質刃:焼入れ鋼鉄合金製 全長(mm)535 用途鋼管などの内面の面取りに 適合【替コーン】35090 トラスコ品番495-0780 質量(kg)5.2 高さ(mm)440 適合管内外径inch(mm)3/8-3(10A-80A) モデル3 適合管(inch[mm])3/8〜3(10〜80)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする