378015000 TKすきま用ハードブラシ アズマ工業 21478652

TKすきま用ハードブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21478652 品番378015000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すき間にこびりついた汚れもしっかり洗えるハードなブラシです。
手の平にフィットして力の入れやすい形状のグリップです。

用途すきま汚れの掃除に トラスコ品番762-5723 材質ブラシ・グリップ:ポリプロピレン(PP)、ブラシ芯材:ステンレス 厚さ(mm)25 イエロー 縦(mm)185 横(mm)45
注意
※表面に特殊な加工がしてある材質には加工を剥がす恐れがあるため、目立たない所でご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21478643
2018-03-06
用途:
手押し台車の足回りの掃除
製造業

持ち手が反れていて微妙だなと思ったものの、その反りのおかげで、真っ直ぐではない場所、入りづらい場所でも、擦る事が出来て便利だった。硬めのブラシで汚いのがよく取れる。個人的にはもう少しブラシの毛束が多いほうがいい。工場で使っているが、混入防止、発見を考えれば、ブラシの毛が青や赤の方が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする