ベンチョークバイス 21A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21478975 品番40080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。
ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。
作業台の上にのせて使用します。

トラスコ品番495-0992 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)4 高さ(mm)205〜260 適合パイプ6A〜50A(1/8〜2) モデル21A 管サイズ(mm)3〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする