TAKEMOTO
800CAP(41.5Φ)No.1(白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21479018
品番
6005010001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量キャップです。
トラスコ品番
772-5990
材質
PP
幅(mm)
42
高さ(mm)
30
質量(g)
8
奥行(mm)
42