※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40110 ベンチョークバイス 27A RIDGID(日本エマソン) 21479036 40110 ベンチョークバイス 27A RIDGID(日本エマソン) 21479036

ベンチョークバイス 27A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21479036 品番40110
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。
ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。
作業台の上にのせて使用します。

トラスコ品番495-1026 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)29.6 高さ(mm)435〜610 適合パイプ6A〜150A(1/8〜6) モデル27A 管サイズ(mm)3〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする