TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの パッキン等その他部品
PD0220オーバーCAP B (N)トレー並
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21479045
品番
4011250000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
トラスコ品番
772-6015
材質
SB
幅(mm)
28
高さ(mm)
47
質量(g)
5.9
奥行(mm)
28