TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの 瓶/容器用キャップ
PD-0524オーバーCAPA(アサフレックス/N)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21479054
品番
4011250101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
トラスコ品番
772-6023
材質
SB
幅(mm)
30
高さ(mm)
54
質量(g)
5.5
奥行(mm)
30
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。