TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの 瓶/容器用キャップ
PST-1100ポンプ用落し蓋(ツマミ付) 乳白
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21479063
品番
6112020003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
高粘度の吐出が可能なボトルです。
詰替え向けと高粘度の吐出が可能な落とし蓋です。
トラスコ品番
772-6031
材質
PP
幅(mm)
98
高さ(mm)
13
質量(g)
15
奥行(mm)
98
注意
※下記4点セットにて使用します。