※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付ホイルブラシ 真鍮線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21479228 品番 414542
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。

軸径(Φmm)6.0 トラスコ品番752-1316 厚さ(mm)8 質量(g)39 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に 全長(mm)42 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)9 外径(Φmm)40 材質(軸)スチール 毛材真鍮線 金具径(mm)22 金具幅(mm)12
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする