OZ-35DワンタッチCAP No.1(上半白・下白)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21480007 品番4413361000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
丸い優しい印象のキャップです。

トラスコ品番772-6104 材質PP 幅(mm)39 高さ(mm)21 質量(g)9.2 奥行(mm)39
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする