ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21480420 品番ADRS2040U
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

RaspberryPiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発された拡張ボードです。
RP2040の特長であるMicroPythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。
様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能です。
ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください。

付属品保証書 質量(g)約30 電源3.3V 700mA レギュレータ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×60.5×20mm 対応機種Raspberry Pi 3B/3B+/4B インターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C 保証期間お買い上げから1年間 動作温度(℃)0 〜 50(但し結露しないこと) 入力電源(V)Raspberry Pi 5V or USB 5V
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする