曜日別特売
WCH011DQWH BOOST↑CHARGE PRO デュアルUSB-C GaN ウォールチャージャー PPS 45W BELKIN(ベルキン) 21481059

WCH011DQWH BOOST↑CHARGE PRO デュアルUSB-C GaN ウォールチャージャー PPS 45W BELKIN(ベルキン) 21481059
WCH011DQWH BOOST↑CHARGE PRO デュアルUSB-C GaN ウォールチャージャー PPS 45W BELKIN(ベルキン) 21481059
WCH011DQWH BOOST↑CHARGE PRO デュアルUSB-C GaN ウォールチャージャー PPS 45W BELKIN(ベルキン) 21481059
WCH011DQWH BOOST↑CHARGE PRO デュアルUSB-C GaN ウォールチャージャー PPS 45W BELKIN(ベルキン) 21481059
WCH011DQWH BOOST↑CHARGE PRO デュアルUSB-C GaN ウォールチャージャー PPS 45W BELKIN(ベルキン) 21481059

BOOST↑CHARGE PRO デュアルUSB-C GaN ウォールチャージャー PPS 45W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21481059品番WCH011DQWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電
USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電
USB-Cポート1つを使用する場合は最大45W、両方のポートを使用する場合は25W+20Wで充電可能
Apple、Samsung、Chromebook、、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化
GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現
PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給

ホワイトポート数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする