SCREENFORCE iPhone 14 Pro用保護 強化ガラスフィルム2枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21481208 品番OVA109ZZ
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

iPhone 14 Pro用
2枚セット
上質な日本製強化ガラス
優れた衝撃保護
画面保護フィルム上の細菌を最大99%除去
Easy Alignフレームにより、簡単、正確で気泡の入らない貼り付けを実現
2年間製品保証付き

付属品簡単取付キット 材質強化ガラス クリア 対応機種IPhone 14 Pro 画面サイズ6.1 インチ 特性ガラス、防傷、指紋防止、光沢、耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする