サンディングパッド D125/8(軟)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21481215 品番492125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。

用途粗・仕上げサンディング用 トラスコ品番760-1883 寸法(mm)125 質量(g)142 タイプマジック式 基材プラスティック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする