※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

492126 サンディングパッド D125/8(超軟) FESTOOL 21481224 492126 サンディングパッド D125/8(超軟) FESTOOL 21481224

サンディングパッド D125/8(超軟)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21481224 品番492126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。

用途仕上げサンディング用 トラスコ品番760-1891 適合機種ロテックスRO125FEQ 質量(g)134 タイプマジック式 基材プラスティック パッド寸法(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする