UltraGlass 抗菌スクリーンプロテクター for iPhone 14 Plus / 13 Pro Max

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21481235 品番OVA079ZZ
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高品質の日本製ガラスから設計されているため、衝撃を吸収し、引っかき傷を防ぐことができます
抗菌処理で製品の変色や劣化を防止
携帯電話の画面本来の感度を損なわない、インテリジェントなガラス構成による精密なタッチ感度
最高スコア(9H)を獲得した耐傷性で、日常の摩耗による擦り傷を防止
画面の使い心地を完全に維持
写真やビデオの本来の美しさをそのまま楽しむことができる、抜群の鮮明さ
自宅でも店頭でも装着でき、浮きや気泡のない完璧な仕上がり
2年間製品保証付き

付属品簡単取付キット 材質強化ガラス 透明 対応機種IPhone 14 Plus / 13 Pro Max 画面サイズ6.17 インチ 特性ガラス、防傷、指紋防止、光沢、耐衝撃、抗菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする