FESTOOL
FESTOOLの マジックディスク・サンディングペーパー
FESTOOLの クッションパット
中間パッド LEX125/ES125用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21481242
品番
492271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式です。
厚さ(mm)
15
用途
コーナー・湾曲部サンディング用
トラスコ品番
760-1905
適合機種
571785
質量(g)
62
タイプ
マジック式
基材
スポンジ
パッド寸法(mm)
120