550020000 AZ251 グングンマイクロ激拭きワイパーF アズマ工業 21482606 550020000 AZ251 グングンマイクロ激拭きワイパーF アズマ工業 21482606 550020000 AZ251 グングンマイクロ激拭きワイパーF アズマ工業 21482606

AZ251 グングンマイクロ激拭きワイパーF

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21482606 品番550020000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ワイパー用ウエットシートの約3倍の面積が水拭きできます。
付属のクロスや市販のワイパーウエットシートを取り付けてお掃除できます。

幅(mm)260 用途フローリングや各種フロアの水拭きに、各種フロア・窓ガラス・浴室の吸水・結露取りに トラスコ品番762-5952 セット内容ダスター1枚 材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:PVA、柄:アルミ、ダスター:ポリエステル、ナイロン 長さ(mm)940〜1210 質量(g)725 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21482606
2023-06-01
用途:
床掃除
宗教法人巖吼寺 様 (その他業種)

此方の商品を長く使っていますが
最高に良いですね。
似た様な商品も使ってみましたがスポンジの絞りが甘くていまいちでした。
スポンジの耐久性も有ります。
長く販売して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21482606
2019-08-26
用途:
フローリング床の掃除
不動産業

スポンジのみだと滑りがわるいですが、このモデルは布巾がついており、本体に簡単に取り付け可能になっているので、雑巾を取り付けて水拭きしています

2人が参考にしています
対象商品:
21482606
2019-05-14
用途:
保冷車荷台の掃除時
総和興業株式会社 様 (運輸・通信業)

使い勝手はいいが、持ち手が、折れてしまうのが、欠点

1人が参考にしています
対象商品:
21482606
2017-09-02
用途:
床掃除
サービス業

本体も軽いのと、絞るのが簡単なので、使い勝手良く利用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする